Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Cable para vehículos FLRYY, cable redondo
CABLE AISLADO ZEBRA 7X1,5
Nº de art. 0770118
EAN 4011231766760
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mercancías embaladas
- Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Revestimiento externo de PVC de color negro
- Sin silicona, cadmio ni plomo
De acuerdo con/similar a la norma DIN/ISO 6722
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Sección transversal nominal del cable | 7 x 1,5 mm² |
Color | Azul, Marrón, Amarillo, Verde, Rojo, Negro, Blanco |
Diámetro exterior | 9,1 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 70 °C |